Referenties
Spartex:RONCR56X28,5X2,5
Rubix:A0921666
Fabrikant:002093.00000.0562.825
EAN:4043952381748


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 56 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 56X28.5X
Conische veeronderlegschijven D.56 veerstaal DIN 2093
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | conische veeronderlegschijven |
| Metrische diameter | M28 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,99 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 215,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen