Referenties
Spartex:RONCR60X25,5X3EN
Rubix:08910831
Fabrikant:016983.00000.0602.530
EAN:4051427011298


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 60 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 60X25,4X3,0
Conische veerrondel D.25,5X60X3 - ruw staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 60x25,4x3,0 |
| Metrische diameter | M25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 224,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
25,5 mm
Buitendiameter
60 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 60x25,4x3,0
Metrische diameter
M25