Referenties
Spartex:RONCR63X31X3,5EN
Rubix:0899114194
Fabrikant:016983.00000.0633.135
EAN:4051427011373


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A/I16983 63X31X3,5
Conische veerring D.31X63X3,5 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093a/i16983 63x31x3,5 |
| Metrische diameter | M31 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 348,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
63 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093a/i16983 63x31x3,5
Metrische diameter
M31