Referenties
Vervangen ref.:RONFLEX8A4
Spartex:RONFLEXB8,4A4
Rubix:08261869
Fabrikant:0137408
EAN:4043377025616


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M8X15X0,8
SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M8X15X0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
8,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
15 mm
Metrische diameter
M8