Referenties
Spartex:RONCR6X3,2X0,3A1
Rubix:08258047
Fabrikant:209326 32 03
EAN:4043377140692


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 6 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 6X3,2X0,3
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 6X3,2X0,3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M3 |
| Dikte | 0,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 12,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
3,2 mm
Buitendiameter
6 mm
Metrische diameter
M3