GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 100X51,0X6,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.960.060
Rubix:08910860
EAN:8715492761156

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 51 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 100 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 100X51,0X6,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 257,28 g |
| Binnendiameter | 51 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 100x51,0x6,0 |
| Metrische diameter | M51 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,70 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 55,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
51 mm
Buitendiameter
100 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 100x51,0x6,0
Metrische diameter
M51