SMC DRAAICILINDER CDRB1BW50-270S
Roterende aansturing, schoepenstijl
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDRB1BW50-270S
Rubix:05266847
Fabrikant:00014883
EAN:3618035791595

Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER CDRB1BW50-270S
De CRB1 roterende aandrijving in schoepenstijl wordt aangeboden in 4 maten (50, 63, 80 en 100 mm). Rotatiehoeken van maximaal 270° is voor de hele serie mogelijk. De dubbele schoepenstijl wordt aangeboden voor de 90°- en 100°-rotatie en maakt twee keer de koppel van een enkele schoep mogelijk. De lagers worden door deze serie gebruikt om radiale en duwbelastingen te steunen. Bovendien worden intern rubberen bumpers gebruikt (met uitzondering van maat 10) wat deze serie zeer betrouwbaar maakt. Optionele automatische schakels kunnen overal langs de omtrek worden verplaatst, zodat bevestiging mogelijk is in een positie die het best past bij uw specificaties.
•Rotary actuator, vane type Compact, space saving body Direct mount applications possible Highly reliable Body side and axial direction ports Unrestricted auto switch mounting positions
Magnet: D (Magnet)
Mounting: B (Basic)
Shaft Type: W [Double shaft (Long shaft key & Four chamfers)]
Body Size: 50mm
Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle
Vane Style: Single)
Port Location: Side
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Port Threads: Rc
Magnet: D (Magnet)
Mounting: B (Basic)
Shaft Type: W [Double shaft (Long shaft key & Four chamfers)]
Body Size: 50mm
Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle
Vane Style: Single)
Port Location: Side
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Port Threads: Rc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142x78x67 mm |
| Logistiek gewicht | 861 g |
| Type | crb1 |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 270 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,34 excl. BTW
/ stuk
€ 213,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen