SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL10-04S

Roterende Montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KSL10-04S
Rubix:05281274
Fabrikant:00002361
SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL10-04S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal (sus304), polyacetaal, pbt, messing c3604bd (chemisch vernikkeld), o-ring nbr, speciale afdichting nbr, oliegeïmpregneerd polyacetaal (glijgeleiding)
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL10-04S


Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
KS, draaibare steekkoppeling, metrisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht82 g
Materiaalroestvrij staal (sus304), polyacetaal, pbt, messing c3604bd (chemisch vernikkeld), o-ring nbr, speciale afdichting nbr, oliegeïmpregneerd polyacetaal (glijgeleiding)
Aansluiting 1r 1/2
Profielinschroefhoek ksl
Aansluiting 210
Typestandaard (s) – inschroefhoek (male elbow), type l
Diameter buis10 mm
46,20 excl. BTW
/ 2 stuks
55,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen