KTR ROTEX 38 GG NAAF 1.0 40MM MODEL 1A

ROTEX 38 GG

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 38 GG 1A 40H7
Rubix:01082820
Fabrikant:020383104000
KTR ROTEX 38 GG NAAF 1.0 40MM MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat38
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 38 GG NAAF 1.0 40MM MODEL 1A


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1240 g
Typerotex
Materiaalgietijzer
Maat38
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
51,86 excl. BTW
/ stuk
62,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen