Referenties
KTR:ROTEX 14 GS AL 2.0 6H7
Rubix:01083253
Fabrikant:550147150650

Productdetails : KTR ROTEX GS 14 AL-H KLEMNAAF 2.0 6MM
KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Bijzonder geschikt voor toepassingen met omkeerbare werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,78 excl. BTW
/ stuk
€ 23,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
