Referenties
KTR:ROTEX 7 GS AL 2.0 5H7
Rubix:01080176
Fabrikant:550077150550

Productdetails : KTR ROTEX GS 7 AL-H KLEMNAAF 2.0 5MM
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen bestaan uit 3 delen en zijn spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Ze zijn toepasbaar overal waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, omdat ze ondanks hun trillingsdempende eigenschappen torsiestijf zijn, zodat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat kunnen worden gecombineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,63 excl. BTW
/ stuk
€ 21,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen