Referenties
KTR:ROTEX GS 19 AL-H-5
Rubix:01080195
Fabrikant:550197150550
Productdetails : KTR ROTEX GS 19 AL-H KLEMNAAF 5MM VB 2XSLOT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,43 excl. BTW
/ stuk
€ 30,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
