HPMT VHM KWARTHOLFREES 398 0150 020

Round Corner Milling Cutter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
HPMT:398 0150 020
Rubix:20140906
HPMT VHM KWARTHOLFREES 398 0150 020
Technische samenvatting
Diameter2 mm
Type schachtrond
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : HPMT VHM KWARTHOLFREES 398 0150 020


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtrond
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte12 mm
Totale lengte50 mm
Snijmateriaalcarbide
Nuttige lengte12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,83 excl. BTW
/ stuk
56,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen