DREMEL GRAVEERSTIFT 16 MM 113 - 26150113JA (SET=3ST)

Graveerstift 26150113JA

Zie technische informatie

Referenties

Dremel:26150113JA
Rubix:19280632
EAN:8710364044825
DREMEL GRAVEERSTIFT 16 MM 113 - 26150113JA (SET=3ST)

Technische samenvatting

Diameter1,6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DREMEL GRAVEERSTIFT 16 MM 113 - 26150113JA (SET=3ST)


Kwaliteitsfrezen voor minutieus graveren, uitsnijdingen maken en frezen in hout, glasvezel, kunststof en zacht metaal. Max. 35000 tpm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1,6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3,2 mm
Snijlengte3 mm
Totale lengte45 mm
8,83 excl. BTW
/ set
10,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen