Referenties
Tsubaki:RS08B NP 3 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:01265252
Fabrikant:0232083002
EAN:8718472018042

Technische samenvatting
| Ketting | bs np chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS08B-3 NP
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Ketting | bs np chain |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Materiaal | nikkel-geplateerd staal (np) |
| Gewicht | 22 g |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Type | veerclip-verbindingselement (spring clip connecting link) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,97 excl. BTW
/ stuk
€ 16,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen