MECALINE VERLOOPSCHAKEL 08B-2 RVS

BS verloopschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MCS.08B2SS
Rubix:A0048520
Fabrikant:883809
EAN:3660338372209
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 08B-2 RVS
Technische samenvatting
Ketting08b-2
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 08B-2 RVS


Ketting verbindende schakel:
08B2 Roestvrijstalen Duplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor standaard rollenketting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting08b-2
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol8,51 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,89 excl. BTW
/ stuk
3,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden