Referenties
Tsubaki:RS16B 1 WK1CL SC
Rubix:01265396
Fabrikant:1212164102
EAN:8718472048759

Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-1 WK1CL
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 129 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 129 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,27 excl. BTW
/ stuk
€ 14,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen