TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 RVS/SPLIT

RS100-SS-1 Tsubaki ANSI verbindingsschakel (splitpen)

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS100-1 SS CL (P=1-1/4'') (CP)
Rubix:01265466
Fabrikant:0131100002
EAN:8718472006759
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 RVS/SPLIT

Technische samenvatting

Kettingansi ss-kette
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-1 RVS/SPLIT


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht113 g
Kettingansi ss-kette
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalroestvrij staal sus304
Gewicht113 g
Aantal sprong1
Diameter rol19,05 mm
Typeverbindingsschakel (spleetpen)
€ 57,04 excl. BTW
/ stuk
€ 69,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen