TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS12B-2 LAMBDA/D3 CL (SC) L3=20.8MM
RS12B LAMBDA D3 CL (SC) L3=20.8MM
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS12B LAMBDA D3 CL SC
Rubix:01265352
Fabrikant:4000129302
EAN:8718472166378



Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch lambda |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS12B-2 LAMBDA/D3 CL (SC) L3=20.8MM
Tsubaki Lambda zelfsmerende ketting met meenemers is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Ketting | bs single pitch lambda |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,33 excl. BTW
/ stuk
€ 24,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen