Referenties
Tsubaki:RF2040HP SS CL (P=1'')
Rubix:01265536
Fabrikant:1023400002
EAN:8718472038262

Technische samenvatting
| Ketting | ansi double pitch ss hollow pin (hp) |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2040 HP/RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting met meenemers zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Ketting | ansi double pitch ss hollow pin (hp) |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 12 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,20 excl. BTW
/ stuk
€ 24,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen