Referenties
Tsubaki:RS10B 1 WK2CL SC
Rubix:01265294
Fabrikant:1214104202
EAN:8718472050035



Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 WK2
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 27 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,27 excl. BTW
/ stuk
€ 8,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen