TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RSD140-1 LAMBDA/SPLIT

RS140-LMD-1 Tsubaki ANSI LAMBDA verbindingselement (CP)

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RSD140-1 LAMBDA CL (P=1-3/4'')
Rubix:01265502
Fabrikant:2202140002
EAN:8718472094428
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RSD140-1 LAMBDA/SPLIT

Technische samenvatting

Kettingansi lambda chain
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RSD140-1 LAMBDA/SPLIT


Tsubaki Lambda Lube Free RS Roller Chain is ideaal voor omgevingen waar kettingsmering moeilijk, onmogelijk of ongewenst is. Lambda-ketting is een smeermiddelvrije ketting met smeermiddel geïmpregneerd in de bussen. Daarom hoeft de ketting tijdens het gebruik niet gesmeerd te worden. Doordat er tijdens het gebruik van de machine geen extra smeermiddel nodig is, wordt er minder chemisch afval geproduceerd en wordt het risico op productverontreiniging sterk beperkt. Tsubaki Lambda-kettingen dragen bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht309 g
Kettingansi lambda chain
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalstaal; pen met speciale nikkelplating; platen met zwarte oxide-afwerking
Gewicht309 g
Diameter rol25,4 mm
Typekoppeling met splitpen (splitpen-type)
€ 45,77 excl. BTW
/ stuk
€ 55,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen