TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-1 LAMBDA/NEP
BS Lambda Neptune Ketting Sluitschakel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=5/8'')
Rubix:01270644
Fabrikant:84101000004
EAN:8718472788945



Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-1 LAMBDA/NEP
BS Lambda Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende
bedrijfsomstandigheden. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | 10b-1 |
| Steek van de ketting | 15875 mm |
| Gewicht | 15 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,06 excl. BTW
/ stuk
€ 17,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen