Referenties
Tsubaki:RS40B 3 2POL RP
Rubix:01260498
Fabrikant:72790403008
EAN:8718472555387



Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS40B-3
Tsubaki BS/DIN GT4 Winner is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B*in simplex-, duplex- en triplex uitvoering.De Tsubaki GT4 Winner biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS16B tot RS24B.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.- De unieke Centre Sink geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting.*RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6400 g |
| Ketting | 40b32pol |
| Steek van de ketting | 63,5 mm |
| Gewicht | 6400 g |
| Diameter rol | 39,37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 826,43 excl. BTW
/ stuk
€ 999,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen