Referenties
Tsubaki:RS40-1 OL
Rubix:01260350
Fabrikant:0110400004
EAN:8718472001150



Technische samenvatting
| Ketting | ansi g7 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Materiaal | staallegering |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS40-1
Tsubaki streeft naar het ultieme in kwaliteit en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G8 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G8 is verbeterd met de volgende voordelen:- Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 tot en met RS140.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ringmuntverbindingsschakel waardoor de ketting kan worden gespecificeerd tot zijn volledige kW-vermogen.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ringmuntverbindingsschakel waardoor de ketting kan worden gespecificeerd tot zijn volledige kW-vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Ketting | ansi g7 |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Materiaal | staallegering |
| Gewicht | 9 g |
| Diameter rol | 7,92 mm |
| Type | rollenketting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,03 excl. BTW
/ stuk
€ 4,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden