TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS80-2 RVS
RS80-SS-2 Tsubaki ANSI one pitch offset link
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS80 SS 2 OL RP
Rubix:01265920
Fabrikant:0131080204
EAN:8718472261615

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS80-2 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 67 g |
| Ketting | ansi ss chain |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 67 g |
| Diameter rol | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,09 excl. BTW
/ stuk
€ 83,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen