RENOLD SLUITSCHAKEL 06B-1 BLUE No.26 ( SLUITVEER )
Roller Chain
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Renold:06B1S26I
Rubix:01030640
EAN:0673766000975

Technische samenvatting
| Ketting | roller chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 06B-1 BLUE No.26 ( SLUITVEER )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,004 g |
| Ketting | roller chain |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,15 excl. BTW
/ stuk
€ 3,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden