RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 10B-1 BLUE

Blue

Zie technische informatie
Referenties
Renold:10B1S30I
Rubix:01030684
RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 10B-1 BLUE
Technische samenvatting
Ketting10b1
Steek van de ketting15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL DUBBEL 10B-1 BLUE


Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Premium chains: Cranked double link

Sterke punten

• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid15
Logistiek gewicht0,012 g
Ketting10b1
Steek van de ketting15,875 mm
Diameter rol10,16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,45 excl. BTW
/ 15 stuks
138,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen