INA RTUE 65-214 XL SPANLAGERBLOK

RTUE spanschuif

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RTUE65-214-XL
Rubix:03120858
Fabrikant:0008775300000
EAN:4064327885715
INA RTUE 65-214 XL SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte50 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RTUE 65-214 XL SPANLAGERBLOK


Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Take-up housing units RTUE, gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met excentrische borgkraag, R-afdichtingen

Sterke punten

De PTUE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de RTUE met GE-KRRB, de PTUEY met GAY-NPPB en de RTUEY met GYE-KRRB.

Toepassingen

Gebruikt voor radiale verplaatsingen. Verstelbaar via draadstangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)166x214x130 mm
Logistiek gewicht7110 g
Binnendiameter65 mm
Breedte50 mm
Materiaalgietijzer
Typetake-up-huiseenheid
Totale breedte lager35 mm
Lengte214 mm
Seriertue
Binnenbreedte35 mm
Buitendiameter65 mm
Gewicht7,11 kg
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
382,22 excl. BTW
/ stuk
462,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen