Referenties
INA:PHEY20-XL
Rubix:03127192
Fabrikant:0009200450000
EAN:4012802806281

Documenten
Productdetails : INA PHEY 20 XL HANG SPANLAGERBLOK
PHEY opneem eenheden, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizing voor take-up unit |
| Totale breedte lager | 25 mm |
| Lengte | 91 mm |
| Serie | phey..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 91 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,73 excl. BTW
/ stuk
€ 60,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen