KNIPEX RUBBER DOEK 1000 X 1000 X 1,6 98 67 10
Rubber isolatiemat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 67 10
Rubix:10163183
EAN:4003773026617

Documenten
Productdetails : KNIPEX RUBBER DOEK 1000 X 1000 X 1,6 98 67 10
Het Knipex afdekzeil van rubber is ontworpen om een betrouwbare bescherming te bieden bij werkzaamheden aan onderdelen die onder spanning staan tot 1.000 V.
Kenmerken:
Dit afdekzeil combineert mechanische sterkte met uitstekende elektrische isolatieprestaties voor een veilig gebruik. Dit product is vervaardigd uit hoogwaardig isolerend rubber, wat zorgt voor een uitstekende duurzaamheid tegen slijtage en dagelijkse belasting. De dikte van 1,0 mm biedt een optimaal evenwicht tussen flexibiliteit en bescherming. Het zeil is eenvoudig uit te rollen op een werkplek en biedt een doeltreffende isolatie tegen elektrische risico’s. Dankzij het compacte en handzame ontwerp is het geschikt voor gebruik in zowel werkplaatsen als op bouwplaatsen.
Specificaties:
• Productreferentie: 98 67 (05 of 10)
• Afmetingen: 500 × 500 mm of 1000 × 1000 mm
• Dikte: 1,0 mm
• Gewicht: 301 g (820 g voor de 1000 mm-versie)
• Materiaal: hoogwaardig isolerend rubber
• Kleur: rood
• Compact ontwerp voor eenvoudig transport, opgerold mee te nemen
• Productmarkering met geldigheidsdatum in geel
• Specifieke bescherming voor werkzaamheden aan onder spanning staande delen
Normen:
Dit product voldoet aan de norm DIN/EN IEC 61112, wat een betrouwbare elektrische isolatie garandeert. Het voldoet ook aan de REACH-verordening en bevat geen SVHC-stoffen.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en wereldwijd bekendstaat om zijn expertise in de productie van professioneel gereedschap. Vanuit Wuppertal ontwikkelt het innovatieve oplossingen voor de elektrotechniek, het ambacht en de industrie. Met honderden referenties die in meer dan 100 landen worden verkocht, staat Knipex synoniem voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.
Kenmerken:
Dit afdekzeil combineert mechanische sterkte met uitstekende elektrische isolatieprestaties voor een veilig gebruik. Dit product is vervaardigd uit hoogwaardig isolerend rubber, wat zorgt voor een uitstekende duurzaamheid tegen slijtage en dagelijkse belasting. De dikte van 1,0 mm biedt een optimaal evenwicht tussen flexibiliteit en bescherming. Het zeil is eenvoudig uit te rollen op een werkplek en biedt een doeltreffende isolatie tegen elektrische risico’s. Dankzij het compacte en handzame ontwerp is het geschikt voor gebruik in zowel werkplaatsen als op bouwplaatsen.
Specificaties:
• Productreferentie: 98 67 (05 of 10)
• Afmetingen: 500 × 500 mm of 1000 × 1000 mm
• Dikte: 1,0 mm
• Gewicht: 301 g (820 g voor de 1000 mm-versie)
• Materiaal: hoogwaardig isolerend rubber
• Kleur: rood
• Compact ontwerp voor eenvoudig transport, opgerold mee te nemen
• Productmarkering met geldigheidsdatum in geel
• Specifieke bescherming voor werkzaamheden aan onder spanning staande delen
Normen:
Dit product voldoet aan de norm DIN/EN IEC 61112, wat een betrouwbare elektrische isolatie garandeert. Het voldoet ook aan de REACH-verordening en bevat geen SVHC-stoffen.
Merkinformatie:
Knipex is een Duits bedrijf dat in 1882 werd opgericht en wereldwijd bekendstaat om zijn expertise in de productie van professioneel gereedschap. Vanuit Wuppertal ontwikkelt het innovatieve oplossingen voor de elektrotechniek, het ambacht en de industrie. Met honderden referenties die in meer dan 100 landen worden verkocht, staat Knipex synoniem voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.
for added protection when working live or close to live parts
Sterke punten
• Verhoogde veiligheid dankzij betrouwbare isolatie volgens de strengste normen
• Uitstekende duurzaamheid dankzij hoogwaardig rubber
• Veelzijdig gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats
• Compact formaat, eenvoudig te vervoeren en op te bergen
• Uitstekende duurzaamheid dankzij hoogwaardig rubber
• Veelzijdig gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats
• Compact formaat, eenvoudig te vervoeren en op te bergen
Toepassingen
Dit Knipex afdekzeil van rubber is ideaal voor onderhouds-, installaties- en reparatiewerkzaamheden in elektrische omgevingen. Het wordt gebruikt door elektriciens, onderhoudstechnici en installateurs om werkzones te beveiligen bij interventies aan onder spanning staande onderdelen. Het is snel uit te rollen op een werkbank voor extra veiligheid. Het formaat van 500 × 500 mm is ideaal voor snelle interventies, terwijl de 1000 × 1000 mm uitvoering een groter werkoppervlak biedt voor complexere werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1005x45x45 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Kleur | oranje |
| Lengte | 1000 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,97 excl. BTW
/ stuk
€ 235,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden