Referenties
Bahco:2820VM
Rubix:A0770366
EAN:7314150121946

Productdetails : BAHCO ISOLATIEMAT VDE 1000X1000MM 2820VM
Isolatiemat. Voor het werken onder spanning tot 5000 Volt AC. IEC60900, DIN VDE 0680 deel 1: 1990-05, VDE gecertificeerd. Om op te staan en contact met de grond te vermijden bij het werken met systemen onder spanning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5330 g |
| Dikte | 20 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Kleur | grijs |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal | tapijt (carpet) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,05 excl. BTW
/ stuk
€ 206,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
