KIPP TRILLINGDEMPER 20X5MM D 55SH M6X18
Rubber-metaal-trillingsdemper staal of rvs, type D
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0571.02000555
Rubix:3099101404
EAN:4059245178292



Productdetails : KIPP TRILLINGDEMPER 20X5MM D 55SH M6X18
Grondstof: Metaal delen staal sterkte 5.6 of rvs. Elastomeer natuurrubber, hardheid gemiddeld, 55° Shore A.Uitvoering: Staal verzinkt. Rvs blank.Bestelvoorbeeld: K0571.00800855Opmerking: De rubber-metaal-trillingsdempers worden onder andere toegepast bij het ophangen van aggregaten en als stootaanslag ter begrenzing van de veerweg bij bewegende massa's. Ook te gebruiken bij machines, die niet vast met de fundering worden verankerd en op kwetsbare vloeren staan, zoals bijv. kantoormachines.Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.Op aanvraag: Andere Shore-hardheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8 g |
| Diameter | 20 mm |
| Hoogte | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen