GATES TANDRIEM GT3 8MGT 1120 20 POWERGRIP
Rubber synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:GT3 1120 8MGT 20
Rubix:02301324
Fabrikant:935650336
EAN:5414465313769

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 8MGT 1120 20 POWERGRIP
De gebogen PowerGrip® HTD® tandgeometrie elimineert spanningsconcentratie bij de tandwortels en zorgt voor een hoger vermogen en een langere levensduur. PowerGrip® HTD® 8M, 14M en 20M riemen worden gebruikt in hoogwaardige aandrijvingen in de werktuigmachine-, papier- en textielindustrie waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn.
Sterke punten
Kan tot 100% van de maximale nominale belasting aan beide zijden van de riem overbrengen, of aan beide zijden, op voorwaarde dat de som van de belastingen de maximale capaciteit niet overschrijdt
Smeer- en onderhoudsvrij
Smeer- en onderhoudsvrij
Toepassingen
Papier- en textielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt tooth |
| Werklengte | 1120 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 1120 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
