GATES TANDRIEM GT3 5MGT 600 15 POWERGRIP
Rubber synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:GT3 600 5MGT 15
Rubix:02301102
Fabrikant:940055202
EAN:5414465312892

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 600 15 POWERGRIP
PowerGrip® GT3 is Gates' nieuwste ontwikkeling op het gebied van synchrone rubberriemen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen. De PowerGrip® GT3 synchrone riem brengt tot 30% meer vermogen over dan riemen van de vorige generatie (PowerGrip® GT2). Deze hele serie riemen is zowel geschikt voor nieuwe aandrijfontwerpen als voor vervanging op bestaande aandrijvingen zonder enige aanpassing van het systeem. De steek 2MGT, 3MGT en 5MGT zijn ideaal voor compacte aandrijvingen op handgereedschappen, bedrijfsmachines, huishoudelijke apparaten, zeer nauwkeurige servomotoraandrijvingen en meerassige toepassingen.
Sterke punten
-Substantieel hogere vermogens: tot 30% meer dan eerdere constructies
Compacte aandrijvingen en minder gewicht
Positioneernauwkeurigheid
Verbeterde weerstand tegen het springen van tanden
Lagere geluidsniveaus
Rendabel, duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij
Compacte aandrijvingen en minder gewicht
Positioneernauwkeurigheid
Verbeterde weerstand tegen het springen van tanden
Lagere geluidsniveaus
Rendabel, duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij
Toepassingen
Compacte aandrijvingen voor handgereedschap; zakelijke machines; huishoudelijk; servomotoraandrijvingen met hoge precisie en meerassige aandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt3 tooth |
| Werklengte | 600 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 600 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,31 excl. BTW
/ stuk
€ 34,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen