GATES TANDRIEM GT3 8MGT 1760 85 POWERGRIP
Rubberen synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:GT3 1760 8MGT 85
Rubix:02301394
Fabrikant:935650359
EAN:5414465314148

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 8MGT 1760 85 POWERGRIP
PowerGrip® GT3 is gemaakt van een zeer geavanceerde combinatie van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. De PowerGrip® GT3 synchrone riem brengt tot 30% meer vermogen over dan riemen van de vorige generatie (PowerGrip® GT2). Deze volledige reeks riemen is geschikt voor zowel nieuwe aandrijvingsontwerpen als voor vervangingen op bestaande aandrijvingen zonder dat het systeem hoeft te worden aangepast. De 8MGT- en 14MGT-steekafstanden zijn de optimale keuze voor hoogwaardige aandrijvingen in de machine-, papier- en textielindustrie, waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn.
Sterke punten
•Aanzienlijk verhoogd vermogen: tot 30% meer dan eerdere constructies
Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur
Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen
Hoge weerstand tegen tandverspringing
Geen smering nodig
Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur
Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen
Hoge weerstand tegen tandverspringing
Geen smering nodig
Toepassingen
Papier- en textielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt3 tooth |
| Werklengte | 1760 mm |
| Breedte riem | 85 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 1760 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
