DORMER HSCO RUWFREES C400 14,00 MM

Ruwfrezen C400

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C40014.0
Rubix:20032308
EAN:7320760067925
DORMER HSCO RUWFREES C400 14,00 MM
Technische samenvatting
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO RUWFREES C400 14,00 MM


HSS-E Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K NF 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm² en koperlegeringen.
FRAISE 14,00 2T NORMAL QC C400 HSCO

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss-e
Bekledingblank
Typeruwfrees
Te bewerken materiaalongelegeerd staal en koperlegeringen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,30 excl. BTW
/ stuk
80,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen