Referenties
HPMT:A03 0100 050 0400 120
Rubix:A0161893

Productdetails : HPMT VHM FREES A03 0100 050 0400 120 B0909
SE 45 miniatuur fijnfrezen met lange nek
SE 45 Miniature Endmills with long neck
Toepassingen
Steken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x4x50 mm |
| Gewicht verpakking | 0,03 g |
| Diameter | 1 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 1,5 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | b0909 |
| Type | vlakfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | p, m, s, h |
| Nuttige lengte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,82 excl. BTW
/ stuk
€ 71,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen