MECALINE RVS INST. SCHOTDOORVOER KOPP. 10- 842886


RVS 316 insteek koppeling, schotdoorvoer, NSF

Referenties
mecaline:842886
rubix:06261950
ean:3660338062247
MECALINE RVS INST. SCHOTDOORVOER KOPP. 10- 842886
brand logo
Technische samenvatting
Aansluiting 110
Zie alle specificaties

Productdetails : MECALINE RVS INST. SCHOTDOORVOER KOPP. 10- 842886


Materiaal: AISI 316L, FKM dichtring, PTFE Safety ring
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Aansluiting 110
Aansluiting 210
MateriaalRVS
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,36 excl. BTW
/ stuk
68,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden