Referenties
SMC:KQ2R12-16A
Rubix:05284328
Fabrikant:00977062
EAN:3618036052350

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | outer ø 12 mm tube (plug-in) |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2R12-16A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducerend
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Applicable Fitting: ø 16
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Applicable Fitting: ø 16
Release Button: Round Type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Aansluiting 1 | outer ø 12 mm tube (plug-in) |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 45,7 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | tube outside ø 16 mm (plug-in) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 36,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen