MECALINE INSTANT Y-KOPPELING 10 853189

UNION Y-FITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853189
Rubix:06261394
EAN:3660338093579
MECALINE INSTANT Y-KOPPELING 10 853189

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT Y-KOPPELING 10 853189


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 110
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte48,9 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
€ 7,17 excl. BTW
/ stuk
€ 8,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden