MECALINE RVS INSTANT KOPP. RECHT 4-1/8 - 842868
RVS 316 insteekkoppeling, recht, NSF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:842868
Rubix:06262062
EAN:3660338062117


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KOPP. RECHT 4-1/8 - 842868
Materiaal: AISI 316L, FKM dichtring, PTFE Safety ring
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | rvs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,77 excl. BTW
/ stuk
€ 23,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden