SMC INSTANT KOPPELING KQ2V06-M5A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2V06-M5A
Rubix:05284514
Fabrikant:KQ2V06-M5A
EAN:3618036044966
SMC INSTANT KOPPELING KQ2V06-M5A

Technische samenvatting

Type bedradingm
Aansluiting 1m5
Aansluiting 212,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2V06-M5A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Geschikte buis O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 6
Poortmaat: M5 x 0.8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelingsknop: Rond type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9 g
Type bedradingm
Aansluiting 1m5
Aansluiting 212,8 mm
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); nbr (afdichting, o-ring)
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 34,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden