FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.25/32H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.25/32H
Rubix:10104248
EAN:3148510549804
FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.25/32H

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter25,9 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.25/32H


A ["]: 7/8d [mm]: 26,4d1 [mm]: 30,4L [mm]: 38L1 [mm]: 16,56-kant [mm]: 6[g]: 99

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht87 g
Afmeting verpakking (D x B x H)35x27x27 mm
Gewicht verpakking87 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25,9 mm
Lengte36 mm
Diameter (inch)25/32 in ''
Gewicht72 g
4,62 excl. BTW
/ stuk
5,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen