FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 29MM S.29H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.29H
Rubix:10104265
EAN:3148510541105
FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 29MM S.29H
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter31,3 mm
Lengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 29MM S.29H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,06-kant [mm]: 6[g]: 175
DOUILLE 1/2 6 PANS 29MM - S.29H - (UC5)

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht186 g
Afmeting verpakking (D x B x H)42x38x38 mm
Gewicht verpakking186 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter31,3 mm
Lengte44 mm
Vierkant29 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht179 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,19 excl. BTW
/ stuk
7,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen