PORTWEST HI-VIS TRAFFIC JACK S460 GEEL MT L

S460 - Hi-Vis verkeersjas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S460YERL
Rubix:40241608
Fabrikant:S460YERL
PORTWEST HI-VIS TRAFFIC JACK S460 GEEL MT L

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST HI-VIS TRAFFIC JACK S460 GEEL MT L


CE-gecertificeerd. Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen. Zeer waterafstotende stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en extra warmte te bieden. Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang. 4 zakken voor voldoende opbergruimte. Verborgen telefoonzak. Interne borstzak. Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 37,00 excl. BTW
/ stuk
€ 44,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

l