TEGERA HANDSCHOEN 9102 MT 11
Synthetische leren handschoen TEGERA 9102
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:9102-11
Rubix:A0613588
EAN:7340118302607




Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9102 MT 11
De TEGERA® PRO 9102 handschoen combineert Microthan®+ synthetisch leer en een Gripforce®-laag met diamantpatroon in de handpalm om de grip te stabiliseren. Het ontwerp legt de nadruk op slijtvastheid en bewegingsprecisie, wat ideaal is voor werkzaamheden die een regelmatige en gecontroleerde greep vereisen.
Kenmerken:
Deze handschoen van TEGERA® maakt gebruik van Microthan®+ synthetisch leer, wat een goede vingertopgevoeligheid behoudt en tegelijk een stabiele grip biedt bij langdurige manipulaties. De constructie omvat een volledige versterking van belastte zones dankzij verstevigde stiksels op wijsvinger, handpalm, vingers en duim, wat slijtage bij repetitieve taken beperkt. De handpalm is voorzien van een reliëf gripmotief (diamantpatroon) dat het vasthouden op uiteenlopende ondergronden vergemakkelijkt, ook wanneer oppervlakken per werkstation verschillen. De soepele, ongevoerde uitvoering volgt nauwkeurig de handbewegingen en ondersteunt precieze handelingen, zoals bij montage of lichte manipulaties.
Specificaties:
• Type: handschoenen voor allround werkzaamheden
• Categorie: II
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Serie: TEGERA® PRO
• Gripontwerp: diamantpatroon
• Materiaal handpalm: Microthan®+
• Materiaal bovenhand: polypropyleen
• Voering: niet gevoerd
• Lengte: 184 tot 225 mm (afhankelijk van de maat)
• Kleur: zwart
• Sluitmethode: elastisch 360°
• Specificaties buitenmateriaal: polyurethaan, nylon, polypropyleen
Normen:
• CE-markering: conform Verordening (EU) 2016/425 voor PBM (categorie II)
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake ergonomie, constructie en veiligheid van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (3111X): beoordeling van slijtvastheid, snijweerstand, scheurweerstand, perforatieweerstand en ISO-snijweerstand
Kenmerken:
Deze handschoen van TEGERA® maakt gebruik van Microthan®+ synthetisch leer, wat een goede vingertopgevoeligheid behoudt en tegelijk een stabiele grip biedt bij langdurige manipulaties. De constructie omvat een volledige versterking van belastte zones dankzij verstevigde stiksels op wijsvinger, handpalm, vingers en duim, wat slijtage bij repetitieve taken beperkt. De handpalm is voorzien van een reliëf gripmotief (diamantpatroon) dat het vasthouden op uiteenlopende ondergronden vergemakkelijkt, ook wanneer oppervlakken per werkstation verschillen. De soepele, ongevoerde uitvoering volgt nauwkeurig de handbewegingen en ondersteunt precieze handelingen, zoals bij montage of lichte manipulaties.
Specificaties:
• Type: handschoenen voor allround werkzaamheden
• Categorie: II
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Serie: TEGERA® PRO
• Gripontwerp: diamantpatroon
• Materiaal handpalm: Microthan®+
• Materiaal bovenhand: polypropyleen
• Voering: niet gevoerd
• Lengte: 184 tot 225 mm (afhankelijk van de maat)
• Kleur: zwart
• Sluitmethode: elastisch 360°
• Specificaties buitenmateriaal: polyurethaan, nylon, polypropyleen
Normen:
• CE-markering: conform Verordening (EU) 2016/425 voor PBM (categorie II)
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake ergonomie, constructie en veiligheid van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (3111X): beoordeling van slijtvastheid, snijweerstand, scheurweerstand, perforatieweerstand en ISO-snijweerstand
The palm is laminated with our own material Gripforce® with a diamond pattern.
Sterke punten
• Bescherming van gevoelige zones: verstevigde stiksels en gerichte versterkingen op vingers, wijsvinger en handpalm beperken slijtage
• Verbeterde gripcontrole: het diamondgreeppatroon en de Gripforce®-laag op de handpalm stabiliseren het vasthouden van gereedschap of werkstukken, vooral bij lage wrijving
• Ondersteunt technische handelingen: de ongevoerde constructie en voorgevormde vingers bevorderen precisie en verminderen vermoeidheid bij langdurig dragen
• Verbeterde gripcontrole: het diamondgreeppatroon en de Gripforce®-laag op de handpalm stabiliseren het vasthouden van gereedschap of werkstukken, vooral bij lage wrijving
• Ondersteunt technische handelingen: de ongevoerde constructie en voorgevormde vingers bevorderen precisie en verminderen vermoeidheid bij langdurig dragen
Toepassingen
De TEGERA Pro 9102 is geschikt voor droge, schone of licht vervuilde omgevingen en biedt veelzijdig gebruik waar oppervlakken tijdelijk glad kunnen worden. Deze handschoen is ideaal voor middelzware hanteringen bij assemblage, fijne assemblage, machinebediening, bouwactiviteiten, elektrische en HVAC-installaties, plaatbewerking en engineering. Hij is ook inzetbaar in transport, logistiek, dienstverlening, winkelwerkzaamheden, magazijnwerk en werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden en timmerwerk. Lichte mechanische handelingen, repetitieve bewegingen en taken met een regelmatige greep vormen het voornaamste toepassingsgebied.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,88 excl. BTW
/ 6 paar
€ 206,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen