Referenties
Rocol:SAPPHIRE ADVANCE 2 380g
Rubix:07040286
Fabrikant:12441
EAN:5024747124411



Documenten
Productdetails : ROCOL 12441 SAPPHIRE ADVANCE 2 380G
Ultiem, multifunctioneel vet, vooral voor toepassingen met hoge snelheden.
Het ultieme multifunctionele vet dat uitstekende prestaties levert in vergelijking met andere conventionele vetten. Blinkt uit in toepassingen met hoge snelheden, zoals elektromotoren en ventilatorlagers.
Sterke punten
Uitstekende EP-prestaties. Gefilterd met PTFE. Ontworpen voor toepassingen met hoge belasting, hoge snelheid en snelle start-stop. Goede corrosiebestendigheid. Temperatuurbereik van -30ºC tot +160ºC.
Toepassingen
Blinkt uit in toepassingen met hoge snelheden, zoals elektromotoren en ventilatorlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Inhoud | 380 g |
| Kleur | bruin |
| Basis | sterk geraffineerde minerale olie |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
| Assortiment | sapphire® advance 2 |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 310,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen