ROCOL 18304 TUFGEAR UNIVERSAL 18 KG

Tufgear universeel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:TUFGEAR UNIVERSAL 18kg
Rubix:07040424
Fabrikant:18304
EAN:5024747183043
ROCOL 18304 TUFGEAR UNIVERSAL 18 KG

Technische samenvatting

Verpakkingemmer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 18304 TUFGEAR UNIVERSAL 18 KG


Smeermiddel voor zware open tandwielen.
Een zwaar belastbaar smeervet voor open tandwielen dat een mengsel van vaste stoffen met een hoog draagvermogen bevat. TUFGEAR Universal is een zeer waterbestendig smeervet met een lange levensduur voor de smering van alle soorten en maten open tandwielen.

Sterke punten

Geschikt voor gebruik in sterke onderwaterstromingen. Bestand tegen extreem hoge belastingen. Uitstekende corrosiebestendigheid voor bescherming in vochtige, natte en zelfs natte omstandigheden. Verlengt de smeerintervallen. Uitstekende hechting aan tandwieltanden - geen wegspatten. Vermindert storingen en stilstand van apparatuur. Geschikt voor alle maten open tandwielen. Goedgekeurd volgens NATO-, marine- en RAF-normen. Temperatuurbereik -40 tot +120 °C.

Toepassingen

TUFGEAR Universal is een zeer waterbestendig smeervet met een lange levensduur voor de smering van alle soorten en maten open tandwielen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingemmer
Inhoud18000 g
Kleurzwart
Basismengsel van hoogviskeuze minerale oliën
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Assortimenttufgear
Waterbestendigheidja
€ 976,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.181,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking