Referenties
Festo:673562
Rubix:A0131545
Fabrikant:673562

Documenten
Productdetails : FESTO SCHAALMODULE MS4-LF/LFR/LFB-R-M.ERS 673562
Met zijn grote productassortiment, zeer effectieve componenten en een ruime keuze aan functies biedt de MS serie van Festo een compleet concept voor persluchtvoorbereiding. Ze is geschikt voor zowel eenvoudige standaardtoepassingen als toepassingsspecifieke oplossingen met zeer hoge kwaliteitseisen. Verkrijgbaar als afzonderlijke componenten, voorgemonteerde combinaties uit voorraad, toepassingsspecifieke combinaties of complete turnkey-oplossingen. De vijf maten in de MS-serie bereiken maximale debieten met minimale benodigde ruimte
Sterke punten
Goede regelkarakteristieken met minimale hysterese en primaire drukcompensatie
Goede afscheiding van deeltjes en condensaat
Hoog debiet| -Direct gestuurde membraanregelklep| -Actuatorvergrendeling om de ingestelde waarden tegen verstellen te beschermen| -Terugstroomoptie voor uitputting van uitgang 2 naar uitgang 1 reeds geïntegreerd| -Twee manometeraansluitingen voor verschillende installatieopties| -Optionele druksensor| -Optionele apparaatvariant EX4 voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden in zones 1, 2, 21 en 22
Goede afscheiding van deeltjes en condensaat
Hoog debiet| -Direct gestuurde membraanregelklep| -Actuatorvergrendeling om de ingestelde waarden tegen verstellen te beschermen| -Terugstroomoptie voor uitputting van uitgang 2 naar uitgang 1 reeds geïntegreerd| -Twee manometeraansluitingen voor verschillende installatieopties| -Optionele druksensor| -Optionele apparaatvariant EX4 voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden in zones 1, 2, 21 en 22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,8 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Materiaal | plastic (kom) |
| Bouwmaat | 40 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,16 excl. BTW
/ stuk
€ 20,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden